Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U08200.025.0050 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 2 klasse, 100PK | CG8LGX 5NYR4

FABORY U08200.025.0050 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 2 klasse, 100PK

På lager
Vare: CG8LGX Modell: U08200.025.0050Kryssref: 5NYR4 / 42JM51
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
47NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1/2
FinishPlain
KlasseGrade 2
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.4375 "
Lengde1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 / 2 i
Rockwell HardnessB80 til B100
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet74,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5459
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U08200.025.0050 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 2 klasse, 100PK
47NOK /pakke