A amps: 20 , Dybde: 4" , Høyde: 5 11 / 32 " , HP: 1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC , Hub-stil: Feed-Thru , Montering: Monteringshull / nav , NEMA-vurdering: 3, 7C, 7D, 9E, 9F, 9G , Antall gjenger: 1 , Sikkerhetsvurdering: Klasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe C, D; Klasse I, sone 1 og 2, gruppe IIB, IIA; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III , Brytertype: 1-polet , Type operatør: Frontdrevet , Spenning: 120 / 277 VAC , Bredde: 3 11 / 16 "
Frontbetjent tumblerbryter
Killark tumbler-brytere er designet for applikasjoner som krever å lage, bryte og endre tilkoblinger for tilkoblede kretser/utstyr. De har hengelåsbar design for å forhindre utilsiktet veksling fra PÅ/AV-tilstand og utvendig pakning for å forhindre at støv og fuktighet kommer inn i kabinettet. Velg mellom et bredt utvalg av disse tumbler-bryterne, tilgjengelig i 1/2 og 3/4 tommers navstørrelser på Raptor Supplies. Motorstartbryteraggregater (motorstartbryteraggregater) for bruk med tumbler-brytere er også tilgjengelig på Raptor Supplies.