Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK FXS-41C Tumbler Switch 120/277vac | AB9BKY 2AV95

KILLARK FXS-41C Tumbler Switch 120/277vac

På lager
Vare: AB9BKY Modell: FXS-41CKryssref: 2AV95
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
6 291 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTumblerbryter
amps20
Dybde4"
Høyde5 11 / 32 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navstørrelse1 / 2 "
NavstilFeed-Thru
LegendemerkerPå Av
MonteringMonteringshull / nav
NEMA-vurdering3, 7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Antall gjenger1
SikkerhetsvurderingKlasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe C, D; Klasse I, sone 1 og 2, gruppe IIB, IIA; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III
Bytt Type1-polet
Type operatørFrontdrevet
Spenning120 / 277 VAC
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8536509035
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Pad Låsbar i På eller Av-posisjon

Produktvarianter

ProduktModellNavstørrelsePris
KILLARK FXS-51C Tumbler Switch 120/277vac | AB9BKZ 2AV98 FXS-51C3 / 4 "5 017 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK FXS-41C Tumbler Switch 120/277vac
6 291 NOK / enhet