BANJO FITTINGS Albue, 45 grader, polypropylen


filtre
Angle: 45 Degree , Farge: Svart , Tilkoblingstype: FNPT x MNPT , Materiale: polypropylen , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Tidsplan: 80 , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F , Trådtype: NPT-tråd
StilModellRørstørrelseStiltypenPris (eks. mva)
A
M200125BRB45
-Slangestang 45 graderFittings192NOK
RFQ
B
EL100-45
1"45 DegreeElbow217NOK
C
M100BRB45
1"Slangestang 45 graderFittings238NOK
D
SL300-45
3"--1 081 NOK
D
SL075-45
3 / 4 "--144NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?