Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS SL075-45 Street Albue, 45 Deg, 3/4 tomme Størrelse | AB2KHL 1MKF5

BANJO FITTINGS SL075-45 Street Albue, 45 Deg, 3/4 tomme Størrelse

På lager
Vare: AB2KHL Modell: SL075-45Kryssreferanse: 1MKF5
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
144NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue 45 grader
Vinkel45 Degree
FARGESvart
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseStiltypenPris
BANJO FITTINGS SL300-45 Poly Pipe Street 45 Deg Albue, 3 Tommer Størrelse | AE4RHC 5MLU5 SL300-453"--1 109 NOK
BANJO FITTINGS EL100-45 Albue 45 grader, størrelse 1 tomme, polypropylen | BW8QRK EL100-451"45 DegreeElbow217NOK
BANJO FITTINGS M100BRB45 Albue, 45 grader, 1 tommers manifoldflens x 1 tommers slangemottak | BW8RVR M100BRB451"Slangestang 45 graderFittings264NOK
BANJO FITTINGS M200125BRB45 Slange Barb Albue 45 grader, 2 tommer flens X 1-1/4 tommer størrelse | BW8TRJ M200125BRB45-Slangestang 45 graderFittings192NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS SL075-45 Street Albue, 45 Deg, 3/4 tomme Størrelse
144NOK / enhet