MARATHON 30226 Flat Free Pu Wheel 13 x 6.50-6 400 Lb. | AD6NDA 46G093

MARATHON 30226 Flat Free Pu Wheel 13 x 6.50-6 400 Lb.

På lager
Vare: AD6NDA Modell: 30226Kryssref.: 46G093

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 164 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlatfritt polyuretanhjul
Bore Dia.3 / 4 "
Kapasitet400 lb.
Passer til aksel3 / 4 "
Ramme FinishPulverlakkert
NavfargeHvit
NavmaterialeStål
NavtypeSentrert
Navbredde3-3 / 64 "
Lastevurdering400 lb.
Ikke-merkingJa
Dekkfelt Dia.6-33 / 64 "
Dekk sidevegg nr.13x6.50-6
Dekktykkelse3-1 / 4 "
TråTurf
HjullagerBall
Hjuldiameter13 15 / 32 "
Hjulbredde6.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.22
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode8716905040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.KapasitetPasser til akselLastevurderingTråHjuldiameterHjulbreddePris
MARATHON 33101 Flat Free Pu Wheel 6 x 2 Tommer 150 Lb. | AD6NCL 46G080 331011 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth6.156 "1 61 / 64 "175NOK
MARATHON 33102 Flat Free Pu Wheel 8 x 2 Tommer 150 Lb. | AD6NCM 46G081 331021 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth7 61 / 64 "7 61 / 64 "283NOK
MARATHON 00025 Flat Free Pu Wheel 2.80/2.50-4 275 Lb. | AD6NCN 46G082 000255 / 8 "275 lb.5 / 8 "275 lb.Sawtooth8 39 / 64 "3 1 / 64 "305NOK
MARATHON 00026 Flat Free Pu Wheel 2.80/2.50-4 275 Lb. | AD6NCP 46G083 000261 / 2 "275 lb.1 / 2 "275 lb.Sawtooth8 17 / 32 "3"300NOK
MARATHON 01014 Flat Free Pu Wheel 9 x 3.50-4. 300 lb. | AD6NCQ 46G084 010143 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Glatt9 5 / 16 "3.25 "382NOK
MARATHON 30030 Flat Free Pu Wheel 4.10/3.50-4 300 Lb. | AD6NCR 46G085 300305 / 8 "300 lb.5 / 8 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "375NOK
MARATHON 30031 Flat Free Pu Wheel 4.10/3.50-4 300 Lb. | AD6NCT 46G086 300313 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON 30226 Flat Free Pu Wheel 13 x 6.50-6 400 Lb.
1 164 NOK / enhet