Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 105XBRiRGA24D Led Multi Stat Beacon, 24V, 4.5 tommers diameter.

På lager
Vare: AA7PTN Modell: 105XBRiRGA24DKryssref.: 16G487
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
8 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeacon Light
FARGERød, grønn, gul
Nåværende tegnet0.15 A AC
Dybde4.5 "
Diameter4.5 "
Blinker per minutt65, 120, 240
Høyde4.625 "
Housing MaterialPolyesterharpiks, glassfylt
Lampeliv148,000 hr.
Lampetype(6) LED
ObjektivdesignVri på
Lens Materialpolykarbonat
Drifts Temp.-31 grader til 150 grader F
Strømkilde24 VDC
VurderingNEMA 4X
Spenning24 VDC
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetStrømkildeSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 105XBRiRBA120A Led Multi Stat Beacon, 120V, 4.5 tommer Dia. | AA7PTK 16G484 105XBRiRBA120ARød, blå, gul0.1 A AC120 VAC120 VAC9 446 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRiRBA24D Led Multi Stat Beacon, 24V, 4.5 tommer Dia. | AA7PTL 16G485 105XBRiRBA24DRød, blå, gul0.15 A AC24 VDC24 VDC8 799 NOK
EDWARDS SIGNALING 105XBRiRGA120A Led Multi Stat Beacon, 120V, 4.5 tommer Dia. | AA7PTM 16G486 105XBRiRGA120ARød, grønn, gul0.1 A AC120 VAC120 VAC9 360 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105XBRiRGA24D Led Multi Stat Beacon, 24V, 4.5 tommers diameter.
8 768 NOK / enhet