KABA Elektroniske nøkkelfrie deadbolts


filtre
Dørtykkelse: 1-5 / 8 "til 2" , Brannvurdering: 3 hr. , Funksjon: hjelpe~~POS=TRUNC , Karakter: 2 , Innvendig dybde: 1-21 / 32 " , Innvendig høyde: 5 5 / 16 " , Monteringsstil: Sylindriske , Antall nøkler: 12 , Driftstemp. Område: -31 grader til 151 grader F , Utvendig høyde: 5.75 " , Utvendig bredde: 2.75 " , Strømkilde: (3) AA-batterier
StilModellBaksidebatteri~~POS=TRUNCFinishHåndHåndtakstypeInnvendig breddeMaterialePris (eks. mva)
A
E150262641
2-3/8 to 2-3/4"Opptil 100,000 XNUMX sykluserSatin ChromeUhåndetTommelfinger2 9 / 16 "Solid støpt6 442 NOK
B
E150260541
2.375 "100,000 syklerBright MessingFelt reversibelspaken2 9 / 19 "sink4 642 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?