KABA E150260541 Nøkkelløs lås for beste kjerne, lys messing | AH4NVM 35EH19

KABA E150260541 Nøkkelløs lås for beste kjerne i lys messing

På lager
Vare: AH4NVM Modell: E150260541Kryssreferanse: 35EH19

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 547 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelfri dødbolt
TilgangstypeTastaturet
Bakside2.375 "
batteri~~POS=TRUNC100,000 sykler
Dørtykkelse1-5 / 8 "til 2"
Revisjonssti for hendelser1000
FinishBright Messing
Brannvurdering3 hr.
Funksjonhjelpe~~POS=TRUNC
Klasse2
HåndFelt reversibel
Håndtakstypespaken
Innvendig dybde1-21 / 32 "
Innvendig høyde5 5 / 16 "
Innvendig bredde2 9 / 19 "
Lås foran størrelse1 "x 2-1 / 4"
Låselengde1"
Materialesink
Maks. Brukerkoder100
MonteringsstilSylindriske
Antall nøkler12
Driftstemp. Område-31 grader til 151 grader F
Utenfor dybde1-25 / 32 "
Utenfor høyde5.75 "
Utenfor bredde2.75 "
Strømkilde(3) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse2 til 20 sek.
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)29.85
Skipets lengde (cm)31.12
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Nøkkeloverstyringsalternativer: Ingen
    • Maks. Nærhetsområde: På lås
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk
    • Undermerke: E-PLEX

Produktvarianter

ProduktModellBaksidebatteri~~POS=TRUNCFinishHåndHåndtakstypeInnvendig breddeMaterialePris
KABA E150262641 elektronisk lås sateng krom 12 knapp | AG9HTU 20PD90 E1502626412-3/8 to 2-3/4"Opptil 100,000 XNUMX sykluserSatin ChromeUhåndetTommelfinger2 9 / 16 "Solid støpt4 816 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA E150260541 Nøkkelløs lås for beste kjerne i lys messing
4 547 NOK / enhet