VAL-MATIC 510ABF Swing Flex Back Flow Aktuator Tilbakeslagsventil | AE4NLX 5LYK8

VAL-MATIC 510ABF Swing Flex tilbakestrømningsaktuator tilbakeslagsventil

På lager
Vare: AE4NLX Modell: 510ABFKryssreferanse: 5LYK8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwing Flex Back Flow Actuator Kontrollventil
Tilkoblingstypemed flens
Sprekktrykk0.25 psi
Flow2500 gpm
Lengde24.5mm
MaterialeStøpejern ASTM A 126
Maks. Temp.-70 grader til 215 grader F
Maks. Vanntrykk250 psi
MonteringsposisjonHorisontal
SetematerialeBuna N
Størrelse10
Bredde16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 218.18
Skipets høyde (cm)87.63
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8481302010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlowLengdeStørrelseBreddePris
VAL-MATIC 502ABF Swing Flex tilbakeslagsventil tilbakeslagsventil | AE4NLQ 5LYK2 502ABF110 gpm8"2"612 861 NOK
VAL-MATIC 525ABF Swing Flex tilbakeslagsventil tilbakeslagsventil | AE4NLR 5LYK3 525ABF220 gpm8.5 "2/1/02714 641 NOK
VAL-MATIC 503ABF Swing Flex tilbakeslagsventil tilbakeslagsventil | AE4NLT 5LYK4 503ABF300 gpm9.5 "3"7.514 120 NOK
VAL-MATIC 504ABF Swing Flex tilbakeslagsventil tilbakeslagsventil | AE4NLU 5LYK5 504ABF500 gpm11 "4mm916 624 NOK
VAL-MATIC 506ABF Swing Flex tilbakeslagsventil tilbakeslagsventil | AE4NLV 5LYK6 506ABF1000 gpm15 "61125 182 NOK
VAL-MATIC 508ABF Swing Flex Back Flow Aktuator Tilbakeslagsventil | AE4NLW 5LYK7 508ABF2250 gpm19.5813.539 948 NOK
VAL-MATIC 512ABF Swing Flex tilbakeslagsventil tilbakeslagsventil | AE4NLY 5LYK9 512ABF4000 gpm27.5mm12 "1995 602 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAL-MATIC 510ABF Swing Flex tilbakestrømningsaktuator tilbakeslagsventil
64 158 NOK / enhet