VAL-MATIC 508ABF Swing Flex Back Flow Aktuator Tilbakeslagsventil | AE4NLW 5LYK7

VAL-MATIC 508ABF Swing Flex tilbakestrømningsaktuator tilbakeslagsventil

På lager
Vare: AE4NLW Modell: 508ABFKryssreferanse: 5LYK7

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwing Flex Back Flow Actuator Kontrollventil
Tilkoblingstypemed flens
Sprekktrykk0.25 psi
Flow2250 gpm
Lengde19.5
MaterialeStøpejern ASTM A 126
Maks. Temp.-70 grader til 215 grader F
Maks. Vanntrykk250 psi
MonteringsposisjonHorisontal
SetematerialeBuna N
Størrelse8
Bredde13.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 131.85
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)107.95
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8481302010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlowLengdeStørrelseBreddePris
VAL-MATIC 502ABF Swing Flex tilbakeslagsventil tilbakeslagsventil | AE4NLQ 5LYK2 502ABF110 gpm8"2"613 914 NOK
VAL-MATIC 525ABF Swing Flex tilbakeslagsventil tilbakeslagsventil | AE4NLR 5LYK3 525ABF220 gpm8.5 "2/1/02716 999 NOK
VAL-MATIC 503ABF Swing Flex tilbakeslagsventil tilbakeslagsventil | AE4NLT 5LYK4 503ABF300 gpm9.5 "3"7.515 275 NOK
VAL-MATIC 504ABF Swing Flex tilbakeslagsventil tilbakeslagsventil | AE4NLU 5LYK5 504ABF500 gpm11 "4mm917 985 NOK
VAL-MATIC 506ABF Swing Flex tilbakeslagsventil tilbakeslagsventil | AE4NLV 5LYK6 506ABF1000 gpm15 "61127 243 NOK
VAL-MATIC 510ABF Swing Flex Back Flow Aktuator Tilbakeslagsventil | AE4NLX 5LYK8 510ABF2500 gpm24.5mm101669 408 NOK
VAL-MATIC 512ABF Swing Flex tilbakeslagsventil tilbakeslagsventil | AE4NLY 5LYK9 512ABF4000 gpm27.5mm12 "19111 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAL-MATIC 508ABF Swing Flex tilbakestrømningsaktuator tilbakeslagsventil
43 218 NOK / enhet