Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 24EP40 Timer Relé 60 Second 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8ART

DAYTON 24EP40 Timer Relé 60 Second 8 Pin 10a Dpdt 240v

På lager
Vare: AF8ART Modell: 24EP40

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
837NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodePotensiometer
Base TypeOctal
Spolevurdering2VA
Spole volt240 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølv nikkel
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonGjenta syklus (første gang)
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS2
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling60 sek.
Min. Tidsinnstilling0.60 sek.
MonteringKoble til
Driftsfunksjoner7
Pins8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
StikkontaktkodeA
Statusindikatornone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.78
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536490075

Produktvarianter

ProduktModellMin. TidsinnstillingBase TypeSpole VA-vurderingPinsSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialePris
DAYTON 1EJN3 Tidsrelé 100 timer. 14 Pin 3a 4pdt 240v | AA9PLR 1EJN30.1 sek.Square3142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR13A4PDTSølvlegering636NOK
DAYTON 24EN94 Tidsrelé 60 sek. 11 Pin 10a Dpdt 240v | AB7WTT 24NO940.6 sek.Octal2116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTSølv nikkel1 385 NOK
DAYTON 5DPZ6 Timer Relé 999 Hr. 8 Pin 10a Dpdt 240v | AE3JTF 5DPZ610 min.Octal385X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel1 229 NOK
DAYTON 24EN76 Timer Relé 10 Second 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8AMX 24NO760.10 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel599NOK
DAYTON 24EN77 Timer Relé 60 Second 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8AMY 24NO770.60 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel556NOK
DAYTON 24EN78 Timer Relé 180 Second 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8AMZ 24NO781.80 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel599NOK
DAYTON 24EN79 Timer Relé 5 Min 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8ANA 24NO793.00 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel585NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 24EP40 Timer Relé 60 Second 8 Pin 10a Dpdt 240v
837NOK / enhet