DAYTON Tidsforsinkelsesreléer, 240VAC


filtre
Spolevolter: 240 VAC , Elektrisk forbindelse: Socket , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS2 , Hz: 50/60 , Montering: Koble til , Antall funksjoner: 1
StilModellMin. TidsinnstillingBase TypeSpole VA-vurderingPinsSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialePris (eks. mva)
A
24EP19
0.01 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel598NOK
B
24EP46
0.05 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel1 217 NOK
A
24EP20
0.05 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel564NOK
C
1EJN3
0.1 sek.Square3142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR13A4PDTSølvlegering578NOK
A
24NO94
0.6 sek.Octal2116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTSølv nikkel1 315 NOK
A
24NO76
0.10 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel599NOK
D
24EP39
0.10 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel761NOK
A
24EP21
0.10 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel951NOK
A
24NO93
0.10 sek.Octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTSølv nikkel1 206 NOK
A
24NO77
0.60 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel556NOK
D
24EP40
0.60 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel787NOK
A
24EP22
0.60 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel916NOK
A
24NO78
1.80 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel599NOK
A
24NO95
1.80 sek.Octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTSølv nikkel1 102 NOK
A
24EP23
1.80 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel948NOK
D
24EP41
1.80 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel762NOK
A
24EP24
3.00 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel573NOK
A
24NO79
3.00 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel585NOK
A
24NO96
3.00 sek.Octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTSølv nikkel656NOK
D
24EP42
3.00 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel749NOK
D
24EP43
9.00 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel755NOK
A
24EP25
9.00 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel590NOK
A
24NO97
9.00 sek.Octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTSølv nikkel564NOK
E
5DPZ6
10 min.Octal385X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSølv nikkel1 156 NOK

Tidsforsinkelsesreléer, 240VAC

Dayton enkeltfunksjons tidsreléer er ideelle for å kontrollere åpning eller lukking av kontakter på et bestemt tidspunkt. Disse enhetene kommer med kontaktformer av sølvlegering/sølvnikkel som gir utmerket termisk og elektrisk ledningsevne og har 8/11/14-pinners konfigurasjon for sikker elektrisk tilkobling med plug-in-montering. De tillater videre av-forsinkelse / på-forsinkelse / gjenta syklus (på først) / intervall på / av-forsinkelsestype funksjonalitet for å kontrollere på / av-timingene med minimums- og maksimumsinnstillinger som strekker seg mellom henholdsvis 0.01 sekund og 999 timer. Velg fra en rekke av disse tidsforsinkelsesreléene, tilgjengelig i kvadratiske og oktale baser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?