TB WOODS Sure-Flex Type SC avstandsflenser


filtre
Kroppsstil: Type-SC avstandsflens , Hylse nødvendig: none , Materiale: Støpejern med høy styrke , Maks. Vinkelforskyvning: 1 grader , Produkttype: Sure-Flex Type SC avstandsflens , dreiemoment: 1028 Nm
StilModellMaks. Vinkelgap feiljusteringKomponent WRKoblingsstørrelseMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.SF-navlengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
5SC35
0.056 "0.0094 lbs.-sq. ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-687NOK
B
6SC50
0.07 "0.0316 lbs.-sq. ft.60.015 "6000 rpm4"1.34375 "-1 372 NOK
B
6SC44
0.07 "0.0297 lbs.-sq. ft.60.015 "6000 rpm4"1.03125 "-1 143 NOK
B
6SC35
0.07 "0.0269 lbs.-sq. ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-825NOK
B
7SC44
0.081 "0.0473 lbs.-sq. ft.70.02 "5250 rpm4 5 / 8 "0.90625 "-1 424 NOK
B
7SC35
0.081 "0.043 lbs.-sq. ft.70.02 "5250 rpm4 5 / 8 "0.46875 "-1 148 NOK
B
7SC50
0.081 "0.0504 lbs.-sq. ft.70.02 "5250 rpm4 5 / 8 "1.21875 "-1 437 NOK
B
8SC50
0.094 "0.1049 lbs.-sq. ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "1.03125 "-2 162 NOK
B
8SC5010
0.094 "0.13 lbs.-sq. ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "1.03125 "-2 425 NOK
B
8SC35
0.094 "0.0917 lbs.-sq. ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "0.28125 "-1 493 NOK
B
8SC3510
0.094 "0.0988 lbs.-sq. ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "0.28125 "-1 840 NOK
B
8SC44
0.094 "0.0994 lbs.-sq. ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "0.71875 "-1 864 NOK
B
9SC5011
0.109 "0.23 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-2 930 NOK
B
9SC7811
0.109 "0.4 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "2 1 / 8 "-3 605 NOK
B
9SC44
0.109 "0.193 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-2 279 NOK
B
9SC50
0.109 "0.2013 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-2 850 NOK
B
9SC7011
0.109 "0.35 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-3 463 NOK
B
9SC35
0.109 "0.171 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-1 919 NOK
B
10SC10013
0.128 "1 lbs.-sq. ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "2.96875 "103 125 NOK
B
10SC7013
0.128 "0.68 lbs.-sq. ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "1.46875 "104 301 NOK
RFQ
B
10SC7813
0.128 "0.76 lbs.-sq. ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "1.84375 "104 521 NOK
RFQ
B
10SC50
0.128 "0.42 lbs.-sq. ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "0.46875 "-2 829 NOK
B
10SC48
0.128 "0.41 lbs.-sq. ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "0.34375 "-2 842 NOK
B
11SC10014
0.151 "1.46 lbs.-sq. ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "2 9 / 16 "117 772 NOK
RFQ
B
11SC48
0.151 "0.81 lbs.-sq. ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "0.03125 "-4 985 NOK
B
11SC50
0.151 "0.81 lbs.-sq. ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "1 / 16 "-4 548 NOK
B
11SC7814
0.151 "1.15 lbs.-sq. ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "1 7 / 16 "115 859 NOK
RFQ
B
11SC7014
0.151 "1.05 lbs.-sq. ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "1 1 / 16 "115 514 NOK
RFQ
B
12SC10014
0.175 "2.17 lbs.-sq. ft.120.032 "2800 mm10 "2.15625 "12 "8 635 NOK
RFQ
B
12SC7814
0.175 "1.85 lbs.-sq. ft.120.032 "2800 mm10 "1.03125 "12 "7 582 NOK
RFQ
B
12SC70
0.175 "1.76 lbs.-sq. ft.120.032 "2800 mm10 "0.65625 "12 "5 293 NOK
RFQ
B
12SC7014
0.175 "1.75 lbs.-sq. ft.120.032 "2800 mm10 "0.65625 "12 "4 092 NOK
B
12SC78
0.175 "1.83 lbs.-sq. ft.120.032 "2800 mm10 "1.03125 "12 "3 055 NOK
B
13SC78
0.195 "4.1957 lbs.-sq. ft.130.04 "2400 mm11 3 / 4 "9 / 16 "137 599 NOK
RFQ
B
14SC78
0.242 "9.0261 lbs.-sq. ft.140.045 "2200 rpm13 7 / 8 "0.03125 "14mm11 860 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?