Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 6SC50 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 6 Størrelse | AG3EKT 32ZT26

TB WOODS 6SC50 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 6 Str.

På lager
Vare: AG3EKT Modell: 6SC50Kryssreferanse: 32ZT26
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
1 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
KroppsstilType-SC avstandsflens
Foring påkrevdnone
Komponent WR0.0316 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse6
Avstand mellom sjakter5"
Flenselengde0.71875 "
Høyde4"
HubAvstandsflens
Nav Dia.2 1 / 2 "
Navlengde1 11 / 32 "
Ideell forBruksområder i motorer, pumper, kompressorer, blåsere, miksere og transportbånd
Nøkkelstørrelse (in.)none
Lengde gjennom boring2 3 / 8 "
MaterialeStøpejern med høy styrke
Maks. Vinkelgap feiljustering0.07 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015 "
Maks. RPM6000 rpm
Utenfor Dia.4"
ProdukttypeSure-Flex Type SC avstandsflens
Nominell dreiemoment585 XNUMX lbs.-in.
SF-navlengde1.34375 "
Vekt2.7 kg
Bredde568589 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1565
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Vinkelgap feiljusteringKomponent WRKoblingsstørrelseMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.SF-navlengdeStørrelsePris
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-1 919 NOK
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-2 279 NOK
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-2 850 NOK
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-2 930 NOK
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-3 463 NOK
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 5 Størrelse | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 lbs.-sq. ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-687NOK
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 6 Størrelse | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 lbs.-sq. ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-825NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 6SC50 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 6 Str.
1 372 NOK / enhet