TB WOODS 12SC70 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Cast Iron, 12 Size | AK4AMC

TB WOODS 12SC70 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 12 Str.

Vare: AK4AMC Modell: 12SC70
5 293 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Komponent WR1.76 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse12
Avstand mellom sjakter7"
Flenselengde1 11 / 16 "
HubAvstandsflens
Nav Dia.5 3 / 4 "
Navlengde21 / 32 "
Lengde16.3 "
Lengde gjennom boring2.46875 "
MaterialeStøpejern med høy styrke
Maks. Vinkelgap feiljustering0.175 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.032 "
Maks. RPM2800 mm
Utenfor Dia.10 "
Nominell dreiemoment9360 XNUMX lbs.-in.
SF-navlengde0.65625 "
Størrelse12 "
moment~~POS=TRUNC1028 Nm
Vekt23.4 lbs.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Vinkelgap feiljusteringKomponent WRKoblingsstørrelseMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.SF-navlengdeStørrelsePris
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-1 919 NOK
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-2 279 NOK
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-2 850 NOK
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-2 930 NOK
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-3 463 NOK
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 5 Størrelse | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 lbs.-sq. ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-687NOK
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 6 Størrelse | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 lbs.-sq. ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-825NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 12SC70 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 12 Str.
5 293 NOK / enhet