KRUEGER PH-2-63 Level Gauge, 2 NPT, 63 Depth, Peak Plastic | AA7TJR 16N250

KRUEGER PH-2-63 nivåmåler, 2" NPT, 63" dybde, topp plast

På lager
Vare: AA7TJR Modell: PH-2-63Kryssref: 16N250

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 190 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivåmåler
Nøyaktighet1/8 av en tank
MonteringsmuttermaterialePVC
Foring materialePVC
Kalibreringsenhetsøkninger1/8 av en tank
KalibreringsenhetsmaterialeIndre glass, ytre plast
Tilkoblingsstørrelse2 "PT
Forlengelseslengde0
Flyte Dia.1.125 "
Flytende materialeHDPE Plast
PakningsmaterialeViton
Trykkvurdering70 PSI
oppløsning1/8 av en tank
NittematerialePVC
StangmaterialePEEK Plast
Tankdybde63 "
Temp. Område-20 til 120 grader F
typenTank

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsenhetsøkningerKalibreringsenhetsmaterialeTilkoblingsstørrelseTankdybdePris
KRUEGER PH-2-19 nivåmåler, 2" NPT, 19" dybde, topp plast | AA7THD 16N215 PH-2-191/8 av en tankIndre glass, ytre plast2 "PT19 "5 097 NOK
KRUEGER PH-2-20 nivåmåler, 2" NPT, 20" dybde, topp plast | AA7THE 16N216 PH-2-201/8 av en tankIndre glass, ytre plast2 "PT20 "5 097 NOK
KRUEGER PH-2-21 nivåmåler, 2" NPT, 21" dybde, topp plast | AA7THF 16N217 PH-2-211/8 av en tankIndre glass, ytre plast2 "PT21 "5 097 NOK
KRUEGER PH-2-22 nivåmåler, 2" NPT, 22" dybde, topp plast | AA7THG 16N218 PH-2-221/8 av en tankIndre glass, ytre plast2 "PT22 "5 097 NOK
KRUEGER PH-2-23 nivåmåler, 2" NPT, 23" dybde, topp plast | AA7THH 16N219 PH-2-231/8 av en tankIndre glass, ytre plast2 "PT23 "5 097 NOK
KRUEGER PH-2-25 nivåmåler, 2" NPT, 25" dybde, topp plast | AA7THJ 16N220 PH-2-251/8 av en tankIndre glass, ytre plast2 "PT25 "5 097 NOK
KRUEGER PH-2-26 nivåmåler, 2" NPT, 26" dybde, topp plast | AA7THK 16N221 PH-2-261/8 av en tankIndre glass, ytre plast2 "PT26 "5 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRUEGER PH-2-63 nivåmåler, 2" NPT, 63" dybde, topp plast
5 190 NOK / enhet