RIDGID Hydrauliske rulleskår


RIDGID rullespor er designet for å lage en rillet mekanisk sammenføyning av to rør. De kan spore mange rørmaterialer, som stål, kobber, aluminium, rustfritt stål, PVC og kobber-nikkel.

filtre
StilModellAktiveringstypeJusteringstypeKapasitetSakKreverPris (eks. mva)
A
25638
1/2 "Ratchet Drives A 15/16" HexPermanent fast dybdeinnstillingsmåler1-1 / 4 "til 6" Schedule 10 og 40 stål-, aluminium- og PVC-rør, 1-1 / 4 "til 6" Schedule 10 rustfritt stålrør og 1-1 / 4 til 2 "Schedule 40 rustfritt stålrørKombinasjon Roll Groover6-1 / 2 "Clearance to Travel Around Pipe, Minimum 2-1 / 2" of Exposed Pipe for Grooving14 690 NOK
B
45007
Bruk av kamtypeBruk av kamtype1-1 / 4 "til 6" Schedule 10 stål-, rustfritt stål- og PVC-rør, 1-1 / 4 "til 3" Schedule 40 stål-, rustfritt stål- og PVC-rør, og med valgfrie rullesett 2 til 6 "kobber Rør Og 1 "stålrørRull Groover-18 129 NOK
C
48297
Hydraulisk med håndtak på sveivStor riflet skrueknott1 "til 12" Tidsplan 10 Stål, rustfritt stål, PVC, 1 "til 8" Tidsplan 40 Stål, PVC, 1 "til 2" Tidsplan 40 rustfritt stål, 2 "til 6" kobber (typer K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "til 6" Schedule 80 PVCHydraulisk rullesettModell 300 kraftdrev og klarering for dreiehåndtak74 565 NOK

Egenskaper

  • De er laget av tøft, duktilt jern som kan håndtere misbruk på arbeidsplassen, men er likevel lette nok for enkel transport.
  • ridgid combo roll groover kan monteres på RIDGID 300 drivenhet for maskindrevne rullerillejobber og tillate manuell rilling der røret allerede er på plass.
  • Denne rillen har patentert automatisk sporingsteknologi som hjelper til med å holde røret automatisk koblet til rillen i både maskindrevne og manuelle rilleprosesser.
  • modell 916 rullerille leveres med en patentert enkelttakts matemekanisme for å tillate nøyaktig drift med minimal innsats.
  • Modell 918 Groover har en 15-tonns hydraulisk sylinder pluss en totrinns pumpe for å muliggjøre rask og jevn drift.
  • Denne enheten tillater enkel oppsett med raskt bytte av rullesett for å forhindre nedetid og forbedre rilleytelsen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan laste et rør i en rullespor?

  • Sørg for at maskinbryteren er i AV-posisjon.
  • Trekk sporrullen helt tilbake.
  • Hold egnede rørstativ for å støtte røret. Juster høyden på rørstativene slik at rørnivåene og den øvre indre diameteren på røret sitter oppå drivrullen.
  • Skyv sporrullen frem til den berører og griper lett i røret.
  • Bekreft rørplasseringen. Riktig justering av røret og rullesporet sikrer riktig sporing av røret.
  • Begrens tilgangen eller skap en klaring på minimum 1 m rundt utstyret og røret, og forhindrer risikoen for sammenfiltring eller velting.
  • Start operasjonen ved å koble til motordrevet/rillemaskinen.

Hvordan montere modell 918 til baser for ulike maskiner?

  • Monter den på riktig maskinbase, innrett med 1/2 tomme hull. Sett inn to 1/2 tommers bolter fra undersiden av basen og stram dem med en skiftenøkkel.
  • Monter den hydrauliske pumpen på basen og fest den med fire 1/4 tommers bolter, stram dem med en 7/18 tommers fastnøkkel.
  • Monter deretter stabilisatoren på basen. Sett inn to 3/8-tommers skruer gjennom basen og stram godt med en 5/18-tommers sekskantnøkkel.

Hva er hensikten med en justeringsstabilisator i disse sporene?

Justeringsstabilisator er inkludert for å opprettholde sporing og kontroll av røret under sporing, spesielt når rørlengdene nærmer seg minimum 8-tommers rørlengdeinnstilling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?