DAYTON Ind Link Single Strand


filtre
Materiale: Midtkarbon , Temp. Område: 10 til 150F
StilModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.pk. Antall.Pris (eks. mva)
A
2ÅÅ5
0.514 "352100 lb.0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "582NOK
B
2ÅÅ7
0.514 "352100 lb.0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "544NOK
C
2ÅÅ6
0.514 "352100 lb.0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "581NOK
B
2YEC4
0.587 "412000 lb.0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "533NOK
C
2ÅÅ9
0.695 "403700 lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5197NOK
A
2ÅÅ8
0.695 "403700 lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5104NOK
B
2YEC1
0.695 "403700 lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "544NOK
B
2YEC7
0.851 "506100 lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "551NOK
B
2ÅRD1
1.049 "608500 lb.1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "582NOK

Ind Link Single Strand

Dayton enkeltstrengede lenker er egnede erstatninger for rullekjeder; brukes til å frakte tung last på trykkpresser, transportører og trådmaskiner. De har karbonstålkonstruksjon for å sikre langsiktig holdbarhet samtidig som de minimerer slitasje og forlengelse under tung belastning. Velg fra et bredt utvalg av disse offset-/rulle-/koblingsleddene tilgjengelig i 35, 40, 41, 50 og 60 ANSI-klassifiserte kjedestørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?