Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2YEC4 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBK

DAYTON 2YEC4 Ind Link Enkel Strand Pk5

På lager
Vare: AC4BBK Modell: 2YEC4
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
33NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChain Link
ANSI Kjedestørrelse41
Bruddstyrke2000 lb.
Bushing Dia. (I.)0.200
Koble slutt til senterlinje0.322 "
Hull Dia.0.14 "
Inne i Pin Dia.0.141 "
MaterialeMidtkarbon
Maks. Tillatt belastning500 lb.
Utenfor Pin Dia.0.141 "
Samlet bredde0.587 "
Pin Lengde0.587 "
Pin Link Plate Tykkelse0.05 "
Tonehøyde0.5 "
Nitteenden til senterlinjen0.265 "
Rulle Dia.0.306 "
Roller Link Plate Høyde0.386 "
Temp. Område10 til 150F
Strekkfasthet2000 lb.
typenRoller Link
Bredde mellom rulleleddplater0.306

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7315900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.pk. Antall.Pris
DAYTON 2YEA5 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBB 2ÅÅ50.514 "352100 lb.0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "582NOK
DAYTON 2YEA6 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBC 2ÅÅ60.514 "352100 lb.0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "581NOK
DAYTON 2YEA7 Ind Link Single Strand Roller Pk5 | AC4BBD 2ÅÅ70.514 "352100 lb.0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "544NOK
DAYTON 2YEA8 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBE 2ÅÅ80.695 "403700 lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5104NOK
DAYTON 2YEA9 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBF 2ÅÅ90.695 "403700 lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5197NOK
DAYTON 2YEC1 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBG 2YEC10.695 "403700 lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "544NOK
DAYTON 2YEC7 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBN 2YEC70.851 "506100 lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "551NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YEC4 Ind Link Enkel Strand Pk5
33NOK /pakke