RIDGID 48297 Hydraulisk rullesett for modell 300 | AD6YVE 4CPD7

RIDGID 48297 Hydraulisk rullesporsett for modell 300

På lager
Vare: AD6YVE Modell: 48297Kryssreferanse: 4CPD7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 565 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk rullesett
AktiveringstypeHydraulisk med håndtak på sveiv
JusteringstypeStor riflet skrueknott
Kapasitet1 "til 12" Tidsplan 10 Stål, rustfritt stål, PVC, 1 "til 8" Tidsplan 40 Stål, PVC, 1 "til 2" Tidsplan 40 rustfritt stål, 2 "til 6" kobber (typer K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "til 6" Schedule 80 PVC
Monteres på3FE64, 3Z987, 4CPC4 strømdrev
KreverModell 300 kraftdrev og klarering for dreiehåndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.53
Skipets høyde (cm)49.78
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAktiveringstypeJusteringstypeKapasitetSakKreverPris
RIDGID 45007 Roll Groover 1 1/4 til 6 In | AC3DAR 2RPC2 45007Bruk av kamtypeBruk av kamtype1-1 / 4 "til 6" Schedule 10 stål-, rustfritt stål- og PVC-rør, 1-1 / 4 "til 3" Schedule 40 stål-, rustfritt stål- og PVC-rør, og med valgfrie rullesett 2 til 6 "kobber Rør Og 1 "stålrørRull Groover-18 129 NOK
RIDGID 25638 Roll Groover Manual eller maskinmontert | AC8JMF 3ARC8 256381/2 "Ratchet Drives A 15/16" HexPermanent fast dybdeinnstillingsmåler1-1 / 4 "til 6" Schedule 10 og 40 stål-, aluminium- og PVC-rør, 1-1 / 4 "til 6" Schedule 10 rustfritt stålrør og 1-1 / 4 til 2 "Schedule 40 rustfritt stålrørKombinasjon Roll Groover6-1 / 2 "Clearance to Travel Around Pipe, Minimum 2-1 / 2" of Exposed Pipe for Grooving14 690 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 48297 Hydraulisk rullesporsett for modell 300
74 565 NOK / enhet