Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.056.0325 Hex Head Cap Screw 9/16-12X3-1/4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 10PK | AH8NQH 38WP37

GRAINGER N01200.056.0325 Sekskantskrue med hodelokk 9/16-12X3-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK

På lager
Vare: AH8NQH Modell: N01200.056.0325Kryssreferanse: 38WP37
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
262NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde3.25 "
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1907
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.056.0325 Sekskantskrue med hodelokk 9/16-12X3-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK
262NOK /pakke