RIDGID 25638 Roll Groover Manual eller maskinmontert | AC8JMF 3ARC8

RIDGID 25638 Roll Groover manuell eller maskinmontert

På lager
Vare: AC8JMF Modell: 25638Kryssreferanse: 3ARC8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 690 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjon Roll Groover
Aktiveringstype1/2 "Ratchet Drives A 15/16" Hex
JusteringstypePermanent fast dybdeinnstillingsmåler
Kapasitet1-1 / 4 "til 6" Schedule 10 og 40 stål-, aluminium- og PVC-rør, 1-1 / 4 "til 6" Schedule 10 rustfritt stålrør og 1-1 / 4 til 2 "Schedule 40 rustfritt stålrør
Monteres på3fe64, 3Z987 strømstasjoner
Krever6-1 / 2 "Clearance to Travel Around Pipe, Minimum 2-1 / 2" of Exposed Pipe for Grooving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.83
Skipets høyde (cm)35.81
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8461906090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAktiveringstypeJusteringstypeKapasitetSakKreverPris
RIDGID 45007 Roll Groover 1 1/4 til 6 In | AC3DAR 2RPC2 45007Bruk av kamtypeBruk av kamtype1-1 / 4 "til 6" Schedule 10 stål-, rustfritt stål- og PVC-rør, 1-1 / 4 "til 3" Schedule 40 stål-, rustfritt stål- og PVC-rør, og med valgfrie rullesett 2 til 6 "kobber Rør Og 1 "stålrørRull Groover-18 129 NOK
RIDGID 48297 Hydraulisk rullesett for modell 300 | AD6YVE 4CPD7 48297Hydraulisk med håndtak på sveivStor riflet skrueknott1 "til 12" Tidsplan 10 Stål, rustfritt stål, PVC, 1 "til 8" Tidsplan 40 Stål, PVC, 1 "til 2" Tidsplan 40 rustfritt stål, 2 "til 6" kobber (typer K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "til 6" Schedule 80 PVCHydraulisk rullesettModell 300 kraftdrev og klarering for dreiehåndtak74 565 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 25638 Roll Groover manuell eller maskinmontert
14 690 NOK / enhet