VESTIL AT-serien pneumatiske sakseløftebord


filtre
Batterier inkludert: Nei , Farge: Blå , Sylinder Dia.: 32mm , Fotkontrollhøyde: 10 " , Høyde: 29.5 " , Lengde: 39.5 " , Løft lastetid: 13.31 sek. , Løftetid ved lossing: 8.31 sek. , Lavere lastetid: 6.41 sek. , Senket tid avlastet: 9 sek. , Materiale: Stål , Bevegelse: Ikke-bærbar, fast , Driftstrykk: 114 til 142 psi , Driftstype: Fotbetjent, pneumatisk , Plattformfinish: Forkrommet , Plattformlengde: 39 1 / 2 " , Plattformbredde: 19 1 / 2 " , Strømkilde: Pneumatisk , Bredde: 19.75 "
StilModellKapasitetPris (eks. mva)
A
AT-10
200 lbs.24 024 NOK
B
AT-20
400 lbs.25 800 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?