VESTIL AT-10 pneumatisk sakseløftebord, 10 fots kontrollhøyde

På lager
Vare: AG7MAP Modell: AT-10

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk saksebord
Luftinntak Størrelse0.07 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet200 lbs.
FARGEBlå
Sylinderdia.32mm
Fotkontrollhøyde10 "
RammematerialeStål
Høyde29.5 "
Lengde39.5 "
Løft lastet tid13.31 sek.
Løftetid ved lossing8.31 sek.
Lavere innlastingstid6.41 sek.
Senket høyde11 1 / 4 "
Senket tid avlastet9 sek.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
BevegelseIkke-bærbar, fast
Driftstrykk114 til 142 psi
DriftstypeFotbetjent, pneumatisk
Plattform FinishForkrommet
Plattform Lengde39 1 / 2 "
PlattformmaterialeForkrommet
Plattformbredde19 1 / 2 "
StrømkildePneumatisk
Hevet høyde29 1 / 2 "
Bredde19.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 103.05
Skipets høyde (cm)74.93
Skipets lengde (cm)100.33
Skipets bredde (cm)50.17
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er løftehastigheten til Vestil AT-10 pneumatiske sakseløftebord?

A. De gir en løftehastighet på 13.31 sekunder ved 200 lbs, mens løftehastigheten ved ubelastet bord er 8.31 sekunder.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
VESTIL AT-20 sakseløftebord, pneumatisk, 400 Lb. Kapasitet | CE3AEM AT-20400 lbs.25 800 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AT-10 pneumatisk sakseløftebord, 10 fots kontrollhøyde
24 024 NOK / enhet