TB WOODS 11SC50 Sure-Flex Type SC Spacer Flange, High Strength Cast Iron, 11 Size | AG3ELG 32ZT44

TB WOODS 11SC50 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 11 Str.

På lager
Vare: AG3ELG Modell: 11SC50Kryssreferanse: 32ZT44

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
KroppsstilType-SC avstandsflens
Foring påkrevdnone
Komponent WR0.81 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse11
Avstand mellom sjakter5"
Flenselengde1 1 / 2 "
Høyde8.625 "
HubAvstandsflens
Nav Dia.5 1 / 4 "
Navlengde1 / 16 "
Ideell forBruksområder i motorer, pumper, kompressorer, blåsere, miksere og transportbånd
Nøkkelstørrelse (in.)none
Lengde gjennom boring1 9 / 16 "
MaterialeStøpejern med høy styrke
Maks. Vinkelgap feiljustering0.151 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.032 "
Maks. RPM3600 rpm
Utenfor Dia.8 5 / 8 "
Nominell dreiemoment5890 XNUMX lbs.-in.
SF-navlengde1 / 16 "
Vekt12.6 lbs.
Bredde568959 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.2335
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Vinkelgap feiljusteringKomponent WRKoblingsstørrelseMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.SF-navlengdeStørrelsePris
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-2 155 NOK
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-2 559 NOK
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-3 151 NOK
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-3 130 NOK
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-3 890 NOK
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 5 Størrelse | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 lbs.-sq. ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-760NOK
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 6 Størrelse | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 lbs.-sq. ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-912NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 11SC50 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 11 Str.
4 858 NOK / enhet