BALDOR MOTOR Trefasede vaskemotorer, C-Face fotmontert, helt innelukket


filtre
Base: RG , Base Type: Rigid , Klasse: F , Duty Rating: KONT , Hz: 60 , Isolasjon: F , Isolasjonsklasse: F , Montering: F1 , Vurdering: 60 Hz , Starttype: Direkte på nettet
StilModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentHPIP RatingMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningPris (eks. mva)
A
CEWDM3546
-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps30 279 NOK
B
CEWDM23932T
-30.6-30.2/15.1165 LB-FT10---8.63 Amps127 300 NOK
C
CWDM3538
-1.6 / .86.71 LB-FT.5---0.608 Amps18 970 NOK
B
CEWDM3613T
-12-11.8/5.933.7 LB-FT5---1.68 Amps55 697 NOK
C
CWDM3539
-1.9/0.957.69 LB-FT.5---0.712 Amps10 881 NOK
B
CEWDM3556
-3.6/1.815.3 LB-FT1---1.21 Amps33 996 NOK
B
CEWDM3555T
-5.3-5/2.514.2 LB-FT2---0.912 Amps34 172 NOK
B
CEWDM3555
-5.3-5/2.514.2 LB-FT2---0.912 Amps33 502 NOK
A
CEWDM3554T
-4.4-4.2/2.120.8 LB-FT1.5---1.17 Amps32 340 NOK
A
CEWDM3550
-4/212 LB-FT1.5---0.9 Amps30 983 NOK
C
CWDM3541
-2.2/1.17.6 LB-FT. 75---0.61 Amps18 354 NOK
C
CWDM3543
-2.8/1.412 LB-FT. 75---0.965 Amps28 923 NOK
B
CEWDM23933T
-36/18143 LB-FT15---6.95 Amps150 023 NOK
B
CEWDM3711T
-24.9-23.6/11.847.2 LB-FT10---4.17 Amps86 346 NOK
B
CEWDM3710T
-18.8/9.469.2 LB-FT7.5---4.4 Amps67 111 NOK
B
CEWDM3610T
-7.9-7.2/3.619.9 LB-FT3---1.17 Amps39 685 NOK
B
CEWDM41906T
-45/22.5132 LB-FT20---6.79 Amps174 930 NOK
B
CEWDM23934T
-52-48/24183 LB-FT20---8.5 Amps173 978 NOK
B
CEWDM3559T
-7/3.520.5 LB-FT3---1.14 Amps42 081 NOK
B
CEWDM3558T
-6-5.8/2.923.9 LB-FT2---1.82 Amps35 651 NOK
A
CEWDM3546T
-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps30 895 NOK
B
CEWDM22976T
-23-22/11107 LB-FT7.5---6.02 Amps111 993 NOK
C
CWDM3542
-2.8/1.411.5 LB-FT. 75---1.07 Amps20 556 NOK
B
CEWDM3714T
-24/12134 LB-FT10---5.49 Amps76 288 NOK
B
CEWDM3713T
-36.8-34/1783.6 LB-FT15---8.9 Amps108 505 NOK
B
CEWDM3709T
-19.4-18/940.4 LB-FT7.5---3.73 Amps78 455 NOK
B
CEWDM3708T
-15.3-14.6/7.373.2 LB-FT5---3.61 Amps65 226 NOK
B
CEWDM3615T
-13.9-13.4/6.752.2 LB-FT5---3.24 Amps53 055 NOK
B
CEWDM3611T
-9-8.4/4.233.6 LB-FT3---2.33 Amps46 819 NOK
B
CEWDM23994T
-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 Amps152 418 NOK
B
CEWDM3545
-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 Amps30 138 NOK
B
CEWDM3616T
-18.5-16.8/8.457.9 LB-FT7.5---2.33 Amps66 195 NOK
A
CEWDNM3545
1.3 A2.8 A @ 208 V 2.6 A @ 230 V 1.3 A @ 460 V7.5 LB-FT--3516M--28 447 NOK
C
CWDM3534
1.3 / .65--1 / 3 hk55-Fotmontering / C-ansikt-15 694 NOK
A
CEWDM3554
2.1 A4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT--3534M--14 413 NOK
B
CEWDM3607T
2.4 A5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V23.8 LB-FT--3632M--37 677 NOK
A
CEWDM3558
2.9 A6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---3530M--34 542 NOK
B
CEWDM3614T
7/3.5--2 hk44-C-ansikt, fotmontert-41 799 NOK
B
CEWDM3704T
9.6-9.2/4.6--3 hk44-C-ansikt, fotmontert-55 080 NOK
D
EWDM23933T
18.0 A36.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V---3942M--144 932 NOK
D
EWDM23934T
24.0 A52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V183 LB-FT--3952M--168 905 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?