BALDOR MOTOR CEWDM3708T White Washdown Motor, 1200 RPM, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 215TC Frame | AJ6QBH

BALDOR MOTOR CEWDM3708T White Washdown Motor, 1200 RPM, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 215TC Ramme

På lager
Vare: AJ6QBH Modell: CEWDM3708T

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 956 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps15.3-14.6/7.3
BaseRG
Nedbrytningsmoment73.2 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame215TC
Dreiemoment med full belastning22.7 LB-FT
HP5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 14
MonteringF1
Strøm uten belastning3.61 Amps
Antall poler06
Produksjon5
Fase3
Power Factor72
RevisjonC
RPM1160
Temp. Stige68 grader
typen3748M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.25
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)66.99
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 55.1 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1669L
    • Opptrekksmoment: 49.4 LB-FT
    • Startstrøm: 51.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentHPIP RatingMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR CEWDM22976T Hvit Washdown Motor, 1200 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PZY CEWDM22976T-23-22/11107 LB-FT7.5---6.02 Amps60 019 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23932T Hvit Washdown Motor, 1200 RPM, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2/15.1165 LB-FT10---8.63 Amps68 222 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23933T White Washdown Motor, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FT15---6.95 Amps80 400 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23934T Hvit Washdown Motor, 1800 RPM, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48/24183 LB-FT20---8.5 Amps93 238 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23994T Hvit Washdown Motor, 3600 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 Amps81 684 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM3545 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 Amps16 151 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM3546 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps18 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM3708T White Washdown Motor, 1200 RPM, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 215TC Ramme
34 956 NOK / enhet