BALDOR MOTOR CEWDM22976T Hvit Washdown Motor, 1200 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PZY

BALDOR MOTOR CEWDM22976T White Washdown Motor, 1200 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme

På lager
Vare: AJ6PZY Modell: CEWDM22976T

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps23-22/11
BaseRG
Nedbrytningsmoment107 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame254TC
Dreiemoment med full belastning33.2 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 12
MonteringF1
Strøm uten belastning6.02 Amps
Antall poler06
Produksjon7.5
Fase3
Power Factor69
RevisjonF
RPM1180
Temp. Stige39 grader C
typen3954M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126
Skipets høyde (cm)49.85
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemoment med låst rotor: 63.1 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1669E
    • Opptrekksmoment: 42.9 LB-FT
    • Startstrøm: 75.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentHPIP RatingMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR CEWDM23932T Hvit Washdown Motor, 1200 RPM, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2/15.1165 LB-FT10---8.63 Amps68 222 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23933T White Washdown Motor, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FT15---6.95 Amps80 400 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23934T Hvit Washdown Motor, 1800 RPM, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48/24183 LB-FT20---8.5 Amps93 238 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23994T Hvit Washdown Motor, 3600 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 Amps81 684 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM3545 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 Amps16 151 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM3546 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps18 598 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM3546T White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ramme | AJ6QAJ CEWDM3546T-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps16 557 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM22976T White Washdown Motor, 1200 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme
60 019 NOK / enhet