EATON Danfoss EFV1-12-C-serien proporsjonalventiler


Eaton Danfoss EFV1-12-C-serien proporsjonalventiler er ideelle for renovasjonsbiler, hogstmaskiner og industrielle applikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-198900
3 965 NOK
RFQ
B
02-201084
5 447 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Ventilen blir energisert av en elektrisk strøm påført spolen, som genererer et magnetfelt.
  • Dette magnetfeltet beveger ventilspolen, som kontrollerer væskestrømmen gjennom ventilen.
  • Posisjonen til ventilspolen er proporsjonal med styrken til den elektriske strømmen, slik at væskestrømmen kan kontrolleres nøyaktig.

Egenskaper

  • De har innskrudd patroninstallasjon for en sikker passform.
  • Disse Vickers proporsjonalventiler kan betjenes ved trykk opp til 210 bar.
  • De er utstyrt med Buna-N tetninger for å hindre lekkasje.
  • Disse proporsjonalventilene fra Eaton Danfoss har i tillegg stålkonstruksjon for strukturell stivhet og tåler temperaturer fra -30 til 90 grader C.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det anbefalte filtreringsnivået for Eaton Danfoss EFV1-12-C Series proporsjonalventiler?

De overholder ISO-renshetskoden på 18/16/13 mikron for å forhindre at forurensninger kommer inn i ventilene.

Hvilke væsker er kompatible med disse proporsjonalventilene?

Generelle væsker som samsvarer med MIL?H?5606, SAE 10 og SAE 20, er kompatible med disse proporsjonalventilene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?