BALDOR MOTOR CWDM3534 White Washdown Motor, 1800 RPM, 0.33 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6QNR

BALDOR MOTOR CWDM3534 White Washdown Motor, 1800 RPM, 0.33 hk, 3-faset, TENV, 56C-ramme

På lager
Vare: AJ6QNR Modell: CWDM3534

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Effektivitet75.50%
VedleggstypeTENV
RammematerialeStål
Rammestørrelse56C
Forsterker med full belastning1.3 / .65
HP1 / 3 hk
IsolasjonsklasseF
IP Rating55
MonteringstypeFotmontering / C-ansikt
Total lengde11.06 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.0.625 "
Spenning208-230 / 460 V
Vekt33 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1800 o / min
    • volt @ frekvens: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentHPIP RatingMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR CEWDM22976T Hvit Washdown Motor, 1200 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PZY CEWDM22976T-23-22/11107 LB-FT7.5---6.02 Amps60 019 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23932T Hvit Washdown Motor, 1200 RPM, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2/15.1165 LB-FT10---8.63 Amps68 222 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23933T White Washdown Motor, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FT15---6.95 Amps80 400 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23934T Hvit Washdown Motor, 1800 RPM, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48/24183 LB-FT20---8.5 Amps93 238 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23994T Hvit Washdown Motor, 3600 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 Amps81 684 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM3545 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 Amps16 151 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM3546 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps18 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CWDM3534 White Washdown Motor, 1800 RPM, 0.33 hk, 3-faset, TENV, 56C-ramme
8 411 NOK / enhet