BALDOR MOTOR CEWDM3558 White Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6QAT

BALDOR MOTOR CEWDM3558 White Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6QAT Modell: CEWDM3558

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Omgivende (C)40 grader
amps6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame56C
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning2.9 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3530M
Antall poler4
Produksjon2.000 hk
Total lengde14.12 "
Fase3
Power Factor73
Servicefaktor1.15
Speed1,755 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - CWDM3558
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 86.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: L
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilie: Wash Down
    • Remskive Lagertype: Forseglet lager
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentHPIP RatingMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR CEWDM22976T Hvit Washdown Motor, 1200 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PZY CEWDM22976T-23-22/11107 LB-FT7.5---6.02 Amps60 019 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23932T Hvit Washdown Motor, 1200 RPM, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2/15.1165 LB-FT10---8.63 Amps68 222 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23933T White Washdown Motor, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FT15---6.95 Amps80 400 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23934T Hvit Washdown Motor, 1800 RPM, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48/24183 LB-FT20---8.5 Amps93 238 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23994T Hvit Washdown Motor, 3600 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 Amps81 684 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM3545 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 Amps16 151 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM3546 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps18 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM3558 White Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C ramme
18 511 NOK / enhet