BALDOR MOTOR CEWDM3613T White Washdown Motor, 3600 RPM, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ramme | AJ6QBB

BALDOR MOTOR CEWDM3613T White Washdown Motor, 3600 RPM, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ramme

På lager
Vare: AJ6QBB Modell: CEWDM3613T

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 849 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps12-11.8/5.9
BaseRG
Nedbrytningsmoment33.7 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame184TC
Dreiemoment med full belastning7.64 LB-FT
HP5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning1.68 Amps
Antall poler02
Produksjon5
Fase3
Power Factor91
RevisjonC
RPM3450
Temp. Stige88 grader C
typen3630M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - CEWWDM3613T
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 27.5 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1669L
    • Opptrekksmoment: 23.5 LB-FT
    • Startstrøm: 57.2 ampere

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentHPIP RatingMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR CEWDM22976T Hvit Washdown Motor, 1200 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PZY CEWDM22976T-23-22/11107 LB-FT7.5---6.02 Amps60 019 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23932T Hvit Washdown Motor, 1200 RPM, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2/15.1165 LB-FT10---8.63 Amps68 222 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23933T White Washdown Motor, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FT15---6.95 Amps80 400 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23934T Hvit Washdown Motor, 1800 RPM, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48/24183 LB-FT20---8.5 Amps93 238 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM23994T Hvit Washdown Motor, 3600 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 Amps81 684 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM3545 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 Amps16 151 NOK
BALDOR MOTOR CEWDM3546 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps18 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM3613T White Washdown Motor, 3600 RPM, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ramme
29 849 NOK / enhet