EATON H245L10-250R flettet slange-ID 0.62 tommer Od 1 tommer Lengde 250 fot

På lager
Vare: AF6XRP Modell: H245L10-250RKryssref: 20LW70

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Dash Størrelse10
Slange inne i Dia.5 / 8 "
Slangelengde250ft.
Slange utenfor Dia.63 / 64 "
Min. Bøy Radius4"
Driftstrykk4000 psi
Forsterkning(2) Trådfletting
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-70 grader til 212 grader
RørmaterialeLavtemperaturforbindelse
typenkrympede

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.7
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode4009410000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
EATON H245L04-250R Braided Hose Id 0.25 Inch Od 0.56 Inch Length 250 Foot | AF6XRH 20LW64 H245L04-250R041 / 4 "9 / 16 "2"6000 psi25 955 NOK
EATON H245L06-250R Braided Hose Id 0.38 Inch Od 0.7 Inch Length 250 Foot | AF6XRK 20LW66 H245L06-250R063 / 8 "11 / 16 "2-1 / 2 "5000 psi28 395 NOK
EATON H245L08-250R Braided Hose Id 0.5 Inch Od 0.84 Inch Length 250 Foot | AF6XRM 20LW68 H245L08-250R081 / 2 "53 / 64 "3-1 / 2 "4500 PSI36 142 NOK
EATON H245L12-250R Braided Hose Id 0.75 Inch Od 1.14 Inch Length 250 Foot | AF6XRR 20LW72 H245L12-250R123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "3500 psi54 678 NOK
EATON H245L16-250R Braided Hose Id 1 Inch Od 1.43 Inch Length 250 Foot | AF6XRU 20LW74 H245L16-250R161"1-13 / 32 "6"2800 PSI74 578 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON H245L10-250R flettet slange-ID 0.62 tommer Od 1 tommer Lengde 250 fot
50 006 NOK / enhet