KERN AND SOHN KB-N Series presisjonsvekter


filtre
Skjermtype: LCD , Huslengde: 250 mm , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 3 sek. , Diameter på veieoverflate: 81 mm
StilModellMateriale til veieplateBoligdimensjonHusets høydeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddelinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Pris (eks. mva)
A
KB 240-3N
Plast med ledende lakk167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003 g-1mg5 067 NOK
A
KB 120-3N
Plast med ledende lakk167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003 g-1mg4 705 NOK
A
KB 360-3N
Plast med ledende lakk167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.005 g-1mg5 212 NOK
A
KB 3600-2N
Rustfritt stål169 x 250 x 80 mm80 mm130 mm130 mm+/- 0.05 g130 mm x 13010mg5 212 NOK
A
KB 10000-1N
Rustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.3 g150 mm x 170100mg4 488 NOK
A
KB 10K0.05N
Rustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.15 g150 mm x 17050mg4 560 NOK
A
KB 1200-2N
Rustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 mm x 13030mg4 488 NOK
A
KB 2000-2N
Rustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 mm x 13010mg4 922 NOK
A
KB 2400-2N
Rustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 mm x 13010mg5 067 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?