Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN KB 1200-2N presisjonsbalanse, 1200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8KER

KERN AND SOHN KB 1200-2N presisjonsbalanse, 1200g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KER Modell: KB 1200-2N
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
4 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid10 timer.
Saksbredde167mm
Sifferstørrelse9mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon167 x 250 x 85 mm
Husets høyde85 mm
Husets lengde250 mm
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/- 0.03 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.01g
Rektangulær veieoverflatestørrelse130 mm x 130
reproduserbarhet0.01g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)30mg
Minste delvekt for styktelling (normal)300mg
Enheterct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til
Veiekapasitet1200g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde130 mm
Veiende overflate bredde130 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2
Skipets høyde (cm)18
Skipets lengde (cm)36
Skipets bredde (cm)23.8
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMateriale til veieplateBoligdimensjonHusets høydeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddelinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Pris
KERN OG SOHN KB 10000-1N presisjonsbalanse, 10000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8KEP KB 10000-1NRustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.3 g150 mm x 170100mg4 488 NOK
KERN OG SOHN KB 10K0.05N Presisjonsbalanse, 10000g Maks. Veiing, 0.05g Lesbarhet | CE8KEQ KB 10K0.05NRustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.15 g150 mm x 17050mg4 560 NOK
KERN OG SOHN KB 120-3N presisjonsbalanse, 120g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8KET KB 120-3NPlast med ledende lakk167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003 g-1mg4 705 NOK
KERN OG SOHN KB 2000-2N presisjonsbalanse, 2000g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8KEU KB 2000-2NRustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 mm x 13010mg4 922 NOK
KERN OG SOHN KB 2400-2N presisjonsbalanse, 2400g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8KEV KB 2400-2NRustfritt stål167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 mm x 13010mg5 067 NOK
KERN OG SOHN KB 240-3N presisjonsbalanse, 240g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8KEW KB 240-3NPlast med ledende lakk167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003 g-1mg5 067 NOK
KERN OG SOHN KB 3600-2N presisjonsbalanse, 3600g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8KEX KB 3600-2NRustfritt stål169 x 250 x 80 mm80 mm130 mm130 mm+/- 0.05 g130 mm x 13010mg5 212 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KB 1200-2N presisjonsbalanse, 1200g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet
4 488 NOK / enhet