Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 8SC3510 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 8 Størrelse | AG3EKY 32ZT31

TB WOODS 8SC3510 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 8 Str.

På lager
Vare: AG3EKY Modell: 8SC3510Kryssreferanse: 32ZT31
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
1 840 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
KroppsstilType-SC avstandsflens
Foring påkrevdnone
Komponent WR0.0988 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse8
Avstand mellom sjakter3 1 / 2 "
Flenselengde0.90625 "
Høyde5.45 "
HubAvstandsflens
Nav Dia.4 3 / 8 "
Navlengde9 / 32 "
Ideell forBruksområder i motorer, pumper, kompressorer, blåsere, miksere og transportbånd
Nøkkelstørrelse (in.)none
Lengde gjennom boring1 5 / 8 "
MaterialeStøpejern med høy styrke
Maks. Vinkelgap feiljustering0.094 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.02 "
Maks. RPM4500 rpm
Utenfor Dia.5 9 / 20 "
Nominell dreiemoment1475 XNUMX lbs.-in.
SF-navlengde0.28125 "
Vekt3.5 kg
Bredde568953 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.674
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Vinkelgap feiljusteringKomponent WRKoblingsstørrelseMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.SF-navlengdeStørrelsePris
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-1 919 NOK
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-2 279 NOK
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-2 850 NOK
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-2 930 NOK
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-3 463 NOK
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 5 Størrelse | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 lbs.-sq. ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-687NOK
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 6 Størrelse | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 lbs.-sq. ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-825NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 8SC3510 Sure-Flex Type SC Avstandsflens, Høystyrke Støpejern, 8 Str.
1 840 NOK / enhet