HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vanntette stift- og hylsekoblinger, 4-polet


filtre
Body Material: Zytel 801 nylon , Eksponeringsforhold: vanntett , Materiale: Ikke-metallisk, vanntett og misbruksbestandig , Monteringsstil: Cord , Antall dirigenter: 5 , Antall poler: 4 , Antall ledninger: 5 , Fase: 3 , Temperaturspenn: 75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt , Type: Kvinnelig kontaktkropp , Spenningsvurdering: 120 / 208 VAC
StilModellampsFARGEDirigentstørrelseKarakterHPSpenningPris (eks. mva)
A
Hbl520c9w.
20Blå# 14 - # 10 AWG20 A0.5120/2085 502 NOK
A
Hbl560c9w.
60Blå# 8 - # 2 AWG60 A15120/20810 264 NOK
B
Hbl5125c6w.
125Rød# 3 - # 1/0 AWG125 A-240/41514 250 NOK

Vanntette stift- og hylsekoblinger, 4-polet

Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve-koblinger forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse vanntette hunnkontaktene har PBT-hus med neoprenforsegling for slagfasthet og holdbarhet. De har korrosjonsbestandige, selvlukkende deksler med vanntett neoprenpakning for å forhindre at fuktighet og skitt kommer inn i kontaktene. Velg fra et bredt utvalg av disse blå og røde kontaktene, tilgjengelig i strømstyrker på 20, 60 og 125A og spenningsklassifiseringer på 125/208 og 240/415V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?