Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL560C9W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 Polet, Blå | AE7LJB 5Z921

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 60 A, 120 - 208 VAC, 4-polet, blå

På lager
Vare: AE7LJB Modell: HBL560C9WKryssreferanse: 5Z921
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
10 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-kontakt med stift og erme
amps60
Body MaterialZytel 801 nylon
FARGEBlå
Dirigentstørrelse# 8 - # 2 AWG
Karakter60 A
Eksponeringsbetingelservanntett
HP15
MaterialeIkke-metallisk, vanntett og misbruksbestandig
MonteringsstilCord
Antall ledere5
Antall poler4
Antall ledninger5
Fase3
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
typenKvinnelig kontaktkropp
Spenning120/208
Spenningsverdier120 / 208 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsFARGEDirigentstørrelseKarakterHPSpenningPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5125C6W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 125 A, 380 - 415 V, 4 Polet, Rød | AC8QAX 3D173 Hbl5125c6w.125Rød# 3 - # 1/0 AWG125 A-240/41514 250 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL520C9W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Polet, Blå | AE3CEJ 5C780 Hbl520c9w.20Blå# 14 - # 10 AWG20 A0.5120/2085 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 60 A, 120 - 208 VAC, 4-polet, blå
10 185 NOK / enhet