LUMAPRO Glødepære miniatyr, T3, 13.5V


filtre
Gjennomsnittlig levetid på pæren: 2000 hr. , Gjennomsnittlig levetid: 2000 hr. , Pærehus: Glass , Nåværende tegnet: 74mA , For vedlagte armaturer: Nei , Høy utgang: Nei , Innendørs/utendørs bruk: innendørs Only , Innledende lumen: 75 , Lampe Dia.: 0.375 " , Lampeform: T3 , Lampetype: Miniatyr-T , Lumens: 75 , Maks. Total lengde: 1.72 " , Generell lampeform: T , Spenning: 13.5 , Watt: 10
StilModellBase TypePrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
21U545
MiniatyrhetteBiler212-2267NOK
A
2FLU2
MiniatyrhetteGenerelt formål212-210283NOK
B
2FLT1
Stiv løkkeGenerelt formål56210210NOK
B
21U572
Stiv løkkeBiler562271NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?