Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLU2 Miniatyrlampe 212-2 10w T3 13.5v - Pakke med 10 | AB9VJK

LUMAPRO 2FLU2 miniatyrlampe 212-2 10w T3 13.5v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9VJK Modell: 2FLU2
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
283NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base TypeMiniatyrhette
Pære Dia.3 / 8 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet74mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen75
Lampe Dia.0.375 "
LampeformT3
LampetypeMiniatyr-T
Lumen75
Maks. Total lengde1.72 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer212-2
Spenning13.5
Watts10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8539228060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase TypePrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U545 Miniatyrlampe 212-2 T3 13.5v - Pakke med 2 | AB6JWD 21U545MiniatyrhetteBiler212-2267NOK
LUMAPRO 21U572 Miniatyrlampe 562 T3 13.5v - Pakke med 2 | AB6JXG 21U572Stiv løkkeBiler562271NOK
LUMAPRO 2FLT1 Miniatyrlampe 562 10w T3 13.5v - Pakke med 10 | AB9VJA 2FLT1Stiv løkkeGenerelt formål56210210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLU2 miniatyrlampe 212-2 10w T3 13.5v - pakke med 10 stk.
283NOK /pakke