Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U545 Miniatyrlampe 212-2 T3 13.5v - Pakke med 2 | AB6JWD

LUMAPRO 21U545 miniatyrlampe 212-2 T3 13.5v - pakke med 2

På lager
Vare: AB6JWD Modell: 21U545
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
67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base TypeMiniatyrhette
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformT3
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.72 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonBiler
Handelsnummer212-2
Spenning13.5
Watts10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8539293050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase TypePrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U572 Miniatyrlampe 562 T3 13.5v - Pakke med 2 | AB6JXG 21U572Stiv løkkeBiler562271NOK
LUMAPRO 2FLT1 Miniatyrlampe 562 10w T3 13.5v - Pakke med 10 | AB9VJA 2FLT1Stiv løkkeGenerelt formål56210210NOK
LUMAPRO 2FLU2 Miniatyrlampe 212-2 10w T3 13.5v - Pakke med 10 | AB9VJK 2FLU2MiniatyrhetteGenerelt formål212-210283NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U545 miniatyrlampe 212-2 T3 13.5v - pakke med 2
67NOK /pakke