HUBBELL PREMISE WIRING AV -kabler, 8 -pinners, svart


filtre
Boot Type: Overmoldet , Kabeltype: VGA , Kategoritype: 8-pin plenun , Farge: Svart , Lederstørrelse: 30AWG , Koblingstype: 8-pin DIN-hunn / 8-pin DIN-hunn , Jakkemateriale: plenum , Antall kabler: 1 , Pluggtype: 8 Pin , Skjerming: Enkeltfolie , trådmåler: 28AWG
StilModellLedningslengdeLengdePris (eks. mva)
A
VGA6P25BK
25ft.25ft.-
RFQ
A
VGA6P35BK
35ft.35ft.4 014 NOK
A
VGA6P50BK
50ft.50ft.5 219 NOK
A
VGA6P75BK
75ft.75ft.-
RFQ

AV -kabler, 8 -pinners, svart

Hubbell Premise Wiring videokabler er designet for å overføre elektroniske signaler fra en videokilde (DVD-spiller / set-top-boks) til utgangskilden, for eksempel en skjerm eller TV. De brukes med iSTATION Series plug-n-play VGA-kontakter. Disse kablene har 30 AWG-ledere for å transportere signaler med minimalt tap, i tillegg til 8-pinners DIN hunkontaktender. De har et plenum jakke deksel og enkelt folie skjerming for å beskytte ledningen mot brann og tøffe miljøer. Velg mellom et stort utvalg videokabler, tilgjengelig i lengder på 25, 35, 50 og 75 tommer.
Raptor Supplies tilbyr også AV -kontakter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?