EATON Danfoss PRV12-10-serien trykkreguleringsventiler


Eaton Danfoss PRV12-10-serien trykkreguleringsventiler brukes i pneumatiske og hydrauliske systemer for å beskytte pumper mot overtrykk av flytende væsker. De er ideelle for renovasjonsbiler, hogstmaskiner og industrielle applikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-174622
1 092 NOK
RFQ
B
02-181294
1 455 NOK
RFQ
A
02-174614
1 310 NOK
RFQ
A
02-174626
1 310 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Inntil utgangstrykket (regulert) overstiger innstillingen til pilotseksjonen, er denne ventilen generelt åpen, noe som gjør at inntaksolje kan gå til den regulerte ledningen.
  • Når denne innstillingen er nådd, finner en pilotstrøm sted som skaper en ubalanse i trykket over hovedspolen, som deretter beveger seg for å strupe den innkommende strømmen og stoppe enhver ytterligere trykkøkning i den regulerte ledningen.
  • Hovedspolen glir lenger tilbake og åpner den regulerte porten til tankledningen, og fungerer som en avlastningsventil hvis en ekstern kraft får det regulerte trykket til å klatre mer enn 5 til 10 % over innstillingen.

Egenskaper

  • Disse pilotstyrte ventilene bruker Buna-N-tetninger for å forhindre væskelekkasje.
  • De er laget av stål for strukturell stivhet og lang levetid.
  • Disse ventilene har innskrudd patronmontering for enkel og sikker installasjon.
  • De overholder ISO-renslighetskoden 18/16/13 for å forhindre kontaminering.
  • Disse trykkreguleringsventilene i Danfoss PRV12-10-serien har et driftstrykkområde fra 8.5 til 350 bar.

Kompatible tilbehør

  • Eaton 889599 tetningssett: Dette tetningsreparasjonssettet har en Viton-tetning for å erstatte utslitte og skadede tetninger i disse strømningskontrollventilene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturen til Eaton Danfoss PRV12-10 Series trykkreguleringsventiler?

-40 til 120 grader C.

Hva er strømningshastigheten til disse trykkreguleringsventilene?

45 l / min.

Hva er den funksjonelle forskjellen mellom innskruings- og innskruingspatronventiler?

Innskruede patronventiler opprettholder væskestrøm bare i én retning, mens innskruingspatronventiler opprettholder toveis strømning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?