WESCO Foldbare håndtak lastebiler i aluminium


filtre
Hjul Materiale: Gummi
StilModellHandleHåndtakets høydeLastekapasitetAntall hjulTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
270389
Dobbel folding35.5 "660 lb.635.5 "58.5 "18.5 "4 609 NOK
B
272076
Folding34.5 "350 lb.434.5 "29 "18.5 "2 306 NOK
B
272112
Folding35.5 "550 lb.435.5 "35.5 "24 "3 317 NOK
C
270382
Sammenleggbar europeisk stil41 "660 lb.441 "35.5 "24 "3 094 NOK

Foldbare håndtak lastebiler i aluminium

Wesco aluminiumsbiler er designet med et sammenleggbart håndtak (hurtigutløsermekanisme) for å redusere belastningen på håndleddet, mens du styrer eller skyver laster opp til 660 lb. Disse plattformbilene er integrert med støpte gummihjul for vibrasjonsabsorpsjon og utmerket gulvbeskyttelse . Velg mellom et bredt utvalg av disse lastebilene som er tilgjengelige i lengder fra 29 til 58.5 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?