HUBBELL PREMISE WIRING AV-kontakter


filtre
Kategoritype: 5E , Materiale: Plast , Antall porter: 1
StilModellKabeltypeFARGETilkoblingSakOppsigelsestypetypenPris (eks. mva)
A
SFC5EW
Kategori 5eHvit-AV-kontaktCouplerSnap Fit Inline Keystone-kobling301NOK
B
SFRCBFFEI
RCA (blå)Elektrisk elfenben-Snap Fit-kontaktCouplerRCA Gold Pass-Through148NOK
C
SFRCBFFGY
RCA (blå)Grå-Snap Fit-kontaktCouplerRCA Gold Pass-Through148NOK
D
SFRCBFFW
RCA (blå)Hvit-Snap Fit-kontaktCouplerRCA Gold Pass-Through148NOK
E
SFRCWFF
RCA (hvit)Hvit-F / F-koblingCoupler-156NOK
F
SFRC110Y
RCA (gul)Svart-RCA 110 AV-kontakt110 Punch-Down-310NOK
G
SFUSBABB
USB-patchledningerBlåA til B, 2.0 reversibelUSB-kontaktUSB 2.0 B Kvinne-635NOK
H
SFUSBAAB
USB-patchledningerBlåA til A, 2.0USB-kontaktCoupler-635NOK
I
SFRC110R
UTPRødSlå nedRCA 110 AV-kontakt110 Punch-Down-310NOK

AV-kontakter

Hubbell Premise Wiring keystone-kontakter er ekstremt nyttige i datakommunikasjon, for montering av lavspente elektriske kontakter og optiske kontakter i veggplater, nettverksstativer og skjermede patchpaneler og ledninger. De er ideelle for USB -patchledninger, RCA -kontakter, UTP -kabler og kategori 5e ethernet -kabler. Disse kontaktene gir et punkt for dataoverføring for utgangs- og inngangsporter. Snap-fit ​​inline keystone-koblinger passer sikkert over en annen kontakt, mens RCA-gullgjennomgangskontakter brukes med AV-kontakter for å gi et punkt for ekstern tilkobling og godta en kvinnelig kontakt. Velg mellom et bredt utvalg av disse AV-kontaktene, tilgjengelig i koblinger, USB 2.0 B hunn og 110 nedstansede typer. Raptor Supplies tilbyr også snap-fit ​​stereokontakter for 3.5 mm -kontakter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?