A B amps: 15 , Kroppsmateriale: nylon , Farge: Svart , Tilkobling: Skrueterminaler , Gjeldende vurdering: 15 A , Isolasjon: Isolert kropp , Montering: Skruemontering , Antall poler: 2 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Fase: Enkel fase , Spenning: 125 VAC , Spenningsvurdering: 125 V , Bredde: 1.63 " , Ledningsstørrelse: # 18 AWG til # 14 AWG , Ledningstype: standard
Midget Twist-Lock flensinnløp i rustfritt stål, 2-polet
Hubbell Wiring Device-Kellems låsende flensinntak gir sikre tilkoblinger til elektriske apparater ved å forhindre utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon, marine og industrielle applikasjoner. Disse 125V, flensede innløpene har flenser i rustfritt stål med fenolbase og messingkontakter for høy varme- og slagfasthet og holdbarhet. Velg mellom et stort utvalg av disse 15A-innløpene, tilgjengelig i 2-leder polariserte ikke-jordingskonfigurasjoner og 3-leders jordingskonfigurasjoner.