Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595 Flenset inntak, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording, skrueterminal | AE3CEX 5C798

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595 flensinnløp, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal

På lager
Vare: AE3CEX Modell: HBL7595Kryssreferanse: 5C798
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
442NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset innløp
amps15
Body Materialnylon
FARGESvart
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Flensematerialenylon
Høyde1"
IsolasjonIsolert kropp
Lengde2.06 "
Materialenylon
MonteringSkruemontering
NEMA-konfigurasjonML-2P
NEMA-vurderingML-2P
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader. C; Minimum kontinuerlig: -40 grader. C uten påvirkning, -25 Deg. med innvirkning.
typen2-polet 3-ledning
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde1.63 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 14 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeHøydeLengdeNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall ledningertypenPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7467 Flensinntak, 15A, 125VAC, 2-polet, 2-leder ikke jordet, skruterminal | AE7ZJA 6C616 HBL7467Rustfritt stål0.94 "1.63 "ML-1PML-1P2-ledning2-polet 2-ledning395NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595 flensinnløp, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal
442NOK / enhet