A Klemkraft: 2000N , Force: 2000 N , Håndtakstype: Rette håndtak , Kjevetype: Sidekjever , Åpningsstørrelse: Topp 21.6 mm, Side 16.3 mm , Bruk med: 105-serien, 151-serien, 153-serien, 154-serien, 155-serien, 159-serien, 163-serien, 167-serien, 109-serien, 113-serien, 123-serien, 196-serien, 117-serien
Arbeidsmekanisme
- Hold disse tangene i 2000-serien med riktig håndplassering.
- Plasser disse tangkjevene rundt ørene til Oetiker-klemmen.
- Bruk håndkraft på håndtakene, og aktiver tangens sammensatte virkning.
- Disse tangene lukker klemmens ører tett, og sikrer en sikker tilkobling.
- Slipp trykket på håndtakene, fullfør installasjonen.
- Oppnå pålitelige, lekkasjefrie tilkoblinger ved hjelp av Oetiker-klemmen og tangen.
Egenskaper
- De har en sidekjevedesign for enkel installasjon av klemmer der standard kjevekonfigurasjon er begrenset.
- Disse Oetiker klemtangene, HIP 2000-serien har brede bi-materiale grep som sprer håndtrykk og reduserer risikoen for gjentatte bevegelsesskader.
- Merkevaren 14100498 sammensatt tang har et konvensjonelt rett håndtak som er lett på linje med klemmen for rask betjening.
- Oetiker 14100499 sammensatt tang kommer med buede håndtak for ergonomi og gir tett passform og balanse til brukere med mindre hender.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan installere Oetiker HIP 2000 Series klemtang?
Sørg for at klemmen er plassert riktig over slangen eller koblingen. Press HIP-håndtakene godt sammen til klemmen lukkes godt.
Kan Oetiker HIP 2000 Series tang brukes til både midlertidige og permanente tilkoblinger?
Disse tangene brukes ofte til permanente tilkoblinger på grunn av den sikre krympingen de gir.
Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker disse tangene?
- Hold tang med et fast og behagelig grep.
- Vurder å bruke hansker for håndbeskyttelse.
- Sørg for riktig plassering og justering av hendene.
- Bruk tilstrekkelig kraft uten å overanstrenge deg.
- Bruk en stabil overflate for effektiv drift.
- Oppretthold en rotfri arbeidsplass for å forhindre ulykker.
- Kontroller regelmessig for slitasje, skade eller funksjonsfeil.
Kan disse tangene brukes på trange steder?
Den kompakte utformingen av disse tangene gjør at de kan brukes på relativt trange steder.
Hva er den foreslåtte vedlikeholdsplanen for disse Oetiker klemtangene?
Inspiser tangen regelmessig for tegn på slitasje, skade eller korrosjon. Etter hver bruk, utfør en grundig rengjøring og smør eventuelle bevegelige deler om nødvendig.