Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OETIKER 14100499 Compound Action tang, buede håndtak, kjevebredde 12.4 mm, åpningsspalte Topp 20.3 mm

På lager
Vare: CH6DJZ Modell: 14100499Kryssref.: HIP2000499
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
649NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatchet -tang
Spennkraft2000N
Høyde23 mm
KjevestilSidekjeve
Kjevebredde12.4 mm
Lengde230 mm
Maks. Ørebredde13 mm
Åpningsgap20.3 mm, 15.4 mm
Pack Size1
Bruk med105-serien, 151-serien, 153-serien, 154-serien, 155-serien, 159-serien, 163-serien, 167-serien, 109-serien, 113-serien, 123-serien, 196-serien, 117-serien
Bredde63 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34

Produktvarianter

ProduktModellKjevestilÅpningsgapKjevebreddeLengdeBreddePris
OETIKER 14100498 Compound Action tang, rette håndtak, kjevebredde 12.4 mm, åpningsspalte Topp 21.6 mm | CH6DJY HIP2000498 14100498Sidekjeve21.6 mm, 16.3 mm12.4 mm230 mm58 mm649NOK
OETIKER 14100496 Compound Action Pincer, Kjevebredde 19 mm, Åpningsspalte Topp 19.5 mm | CM9ANK 14100496Standard kjeve19.5 mm19 mm230 mm58 mm-
RFQ
OETIKER 14100497 Compound Action Pincer, Kjevebredde 19 mm, Åpningsgap Topp 18.4 mm | CM9ANL 14100497Standard kjeve18.4 mm19 mm232 mm63 mm-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 14100499 Compound Action tang, buede håndtak, kjevebredde 12.4 mm, åpningsspalte Topp 20.3 mm
649NOK / enhet